ULTRA-DEX USA A32V MWLNL4 Delik Barası | AH3UPB 33MY80

ULTRA-DEX USA A32V MWLNL4 Delik Barası

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3UPB Modeli: A32V MWLNL4Çapraz Referans: 33MY80

İle alın Mayıs 22, Çarşamba

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€613.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boring Bar
ANSI NumarasıA32V MWLNL4
Çubuk Çapı2.000 "
Kesme Kenarı Tipi-5 derece
Yazılı Daire1 / 2 "
Şekil Ekle80 Derece Trigon
Kalınlığı Ekle0.187 "
Kurşun açısı-5 derece
Sol / Sağ ElLeft Hand
Min. Delik2.4 "
Montaj StiliKelepçe ve Kilit Pimi
Uzunluk16 "
tırmıkNegatif
Shank MalzemesiÇelik
stilKatı, Soğutma Sıvısı
TipDönüş

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 5.9
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)40.64
Gemi genişliği (cm)7.62
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMin. DelikANSI NumarasıKesme Kenarı TipiMontaj StiliUzunluktırmıkShank MalzemesistilÜcret
ULTRA-DEX ABD A04G SCLDL1.5 Delme Barı | AH3UEZ 33MW92 A04G SCLDL1.50.275 "A04G SCLDL1.5-5 dereceVidalı Kilit3.5 "OlumluÇelikKatı, Soğutma Sıvısı€125.23
ULTRA-DEX ABD A04G SCLDL1.5-172 Delme Barı | AH3UFA 33MW93 A04G SCLDL1.5-1720.312 "A04G SCLDL1.5-172-5 dereceVidalı Kilit3.5 "OlumluÇelikKatı, Soğutma Sıvısı€125.23
ULTRA-DEX USA A04G SCLDR1.5 Sondaj Barası | AH3UFB 33MW94 A04G SCLDR1.50.275 "A04G SCLDR1.5-5 dereceVidalı Kilit3.5 "OlumluÇelikKatı, Soğutma Sıvısı€125.23
ULTRA-DEX USA A04G SCLDR1.5-172 Sondaj Barası | AH3UFC 33MW95 A04G SCLDR1.5-1720.312 "A04G SCLDR1.5-172-5 dereceVidalı Kilit3.5 "OlumluÇelikKatı, Soğutma Sıvısı€125.23
ULTRA-DEX ABD A04G STUCL1.2 Sondaj Barası | AH3UFD 33MW96 A04G STUCL1.20.275 "A04G STUCL1.2-3 dereceVidalı Kilit3.5 "OlumluÇelikKatı, Soğutma Sıvısı€125.23
ULTRA-DEX ABD A04G STUCL1.2-172 Sondaj Barası | AH3UFE 33MW97 A04G STUCL1.2-1720.312 "A04G STUCL1.2-172-3 dereceVidalı Kilit3.5 "OlumluÇelikKatı, Soğutma Sıvısı€125.23
ULTRA-DEX USA A04G STUCR1.2 Sondaj Barası | AH3UFF 33MW98 A04G STUCR1.20.275 "A04G STUCR1.2-3 dereceVidalı Kilit3.5 "OlumluÇelikKatı, Soğutma Sıvısı€125.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ULTRA-DEX USA A32V MWLNL4 Delik Barası
€613.28 / Adet