ULTRA-DEX USA CFT B60MM-780 Delme Barı
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Boring Bar |
ANSI Numarası | CFT B60MM-780 |
Çubuk Çapı | 2.362 " |
Min. Delik | 2.83 " |
Uzunluk | 30.708 " |
Shank Malzemesi | Çelik |
stil | Gevezeliksiz |
Tip | Dönüş |
Gemi ağırlığı (kg) | 19.08 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.89 |
Gemi uzunluğu (cm) | 86.36 |
Gemi genişliği (cm) | 10.16 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | ANSI Numarası | Min. Delik | Uzunluk | Shank Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
CFT B1000-10 | CFT B1000-10 | 1.2 " | 10 " | Çelik | €1,326.27 | |
CFT B1000-14 | CFT B1000-14 | 1.2 " | 14 " | Çelik | €2,560.03 | |
CFT B1000-16 | CFT B1000-16 | 1.2 " | 16 " | Çelik, Karbür | €5,676.54 | |
CFT B1000-18 | CFT B1000-18 | 1.2 " | 18 " | Çelik, Karbür | €11,069.60 | |
CFT B1250-12 | CFT B1250-12 | 1.47 " | 12 " | Çelik | €1,481.43 | |
CFT B1250-16 | CFT B1250-16 | 1.47 " | 16 " | Çelik | €2,789.78 | |
CFT B1250-18 | CFT B1250-18 | 1.47 " | 18 " | Çelik, Karbür | €7,026.67 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00