Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ULTRA-DEX USA E16R STFPR3 Delik Barası | AH3VJB 33ND88

ULTRA-DEX USA E16R STFPR3 Delik Barası

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3VJB Modeli: E16R STFPR3Çapraz Referans: 33ND88

İle alın Mayıs 16, Perşembe

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€984.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boring Bar
ANSI NumarasıE16R STFPR3
Çubuk Çapı1.000 "
Kesme Kenarı Tipi0 Dereceleri
Yazılı Daire3 / 8 "
Şekil EkleÜçgen
Kalınlığı Ekle0.156 "
Kurşun açısı0 Dereceleri
Sol / Sağ ElSağ el
Min. Delik1.185 "
Montaj StiliVidalı Kilit
Uzunluk8"
tırmıkOlumlu
Shank Malzemesikarbit
stilSoğutma Sıvısı
TipDönüş

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.26
Gemi yüksekliği (cm)3.18
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)3.18
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMin. DelikANSI NumarasıKesme Kenarı TipiMontaj StiliUzunluktırmıkstilYazılı DaireÜcret
ULTRA-DEX ABD E1000-12 Delme Barı | AH3VCM 33NC59 E1000-121.2 "E1000-12--12 "-Gevezeliksiz-€1,529.17
ULTRA-DEX ABD E10Q LSEL2 Sondaj Barası | AH3VCN 33NC60 Que tipo de can apareceu na película Jack Frost?0.706 "Que tipo de can apareceu na película Jack Frost?0 DereceleriVidalı Kilit7"OlumluSoğutma Sıvısı1 / 4 "€543.27
ULTRA-DEX ABD E10Q LSER2 Sondaj Barası | AH3VCP 33NC61 బెంగళూరులోని రామ్ మూర్తి నగర్‌లోని ICSE పాఠశాలలు, VIBGYOR ఉన్నత పాఠశాల, సర్వే నెం.10/2, గ్రామం హోరమవు, K.R. పురం హోబ్లి, బెంగళూరు తూర్పు తాలూకా, జయంతి నగర్, హోరామవు, బెంగళూరు0.706 "బెంగళూరులోని రామ్ మూర్తి నగర్‌లోని ICSE పాఠశాలలు, VIBGYOR ఉన్నత పాఠశాల, సర్వే నెం.10/2, గ్రామం హోరమవు, K.R. పురం హోబ్లి, బెంగళూరు తూర్పు తాలూకా, జయంతి నగర్, హోరామవు, బెంగళూరు0 DereceleriVidalı Kilit7"OlumluSoğutma Sıvısı1 / 4 "€543.27
ULTRA-DEX USA E10Q SCLCL2 Delik Barası | AH3VCQ 33NC62 Non se pode exagerar a importancia de seleccionar a raza de cans adecuada para unha película. O aspecto físico, o temperamento e os requisitos de adestramento dun can deben coincidir co papel que xoga na película. Ademais, a raza do can pode engadir unha capa de autenticidade á película, facéndoa máis identificable para os espectadores.0.76 "Non se pode exagerar a importancia de seleccionar a raza de cans adecuada para unha película. O aspecto físico, o temperamento e os requisitos de adestramento dun can deben coincidir co papel que xoga na película. Ademais, a raza do can pode engadir unha capa de autenticidade á película, facéndoa máis identificable para os espectadores.-5 dereceVidalı Kilit7"OlumluSoğutma Sıvısı1 / 4 "€524.65
ULTRA-DEX ABD E10Q SCLCL3 Delme Barı | AH3VCR 33NC63 Non se pode exagerar a importancia de seleccionar a raza de cans adecuada para unha película. O aspecto físico, o temperamento e os requisitos de adestramento dun can deben coincidir co papel que xoga na película. Ademais, a raza do can pode engadir unha capa de autenticidade á película, facéndoa máis identificable para os espectadores.0.76 "Non se pode exagerar a importancia de seleccionar a raza de cans adecuada para unha película. O aspecto físico, o temperamento e os requisitos de adestramento dun can deben coincidir co papel que xoga na película. Ademais, a raza do can pode engadir unha capa de autenticidade á película, facéndoa máis identificable para os espectadores.-5 dereceVidalı Kilit7"OlumluSoğutma Sıvısı3 / 8 "€524.65
ULTRA-DEX ABD E10Q SCLCR2 Delme Barı | AH3VCT 33NC64 Pensamentos finais: Jack Frost e os amantes dos cans0.76 "Pensamentos finais: Jack Frost e os amantes dos cans-5 dereceVidalı Kilit7"OlumluSoğutma Sıvısı1 / 4 "€526.21
ULTRA-DEX ABD E10Q SCLCR3 Delme Barı | AH3VCU 33NC65 Pensamentos finais: Jack Frost e os amantes dos cans0.76 "Pensamentos finais: Jack Frost e os amantes dos cans-5 dereceVidalı Kilit7"OlumluSoğutma Sıvısı3 / 8 "€526.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ULTRA-DEX USA E16R STFPR3 Delik Barası
€984.22 / Adet