ULTRA-DEX USA E2000-20 Delme Çubuğu
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Boring Bar |
ANSI Numarası | E2000-20 |
Çubuk Çapı | 2.000 " |
Min. Delik | 2.4 " |
Uzunluk | 20 " |
Shank Malzemesi | karbit |
stil | Gevezeliksiz |
Tip | Dönüş |
Gemi ağırlığı (kg) | 17.06 |
Gemi yüksekliği (cm) | 13.97 |
Gemi uzunluğu (cm) | 59.69 |
Gemi genişliği (cm) | 13.97 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | stil | ANSI Numarası | Şekil Ekle | Sol / Sağ El | Min. Delik | Montaj Stili | Uzunluk | tırmık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1750-16 | Gevezeliksiz | E1750-16 | - | - | 2.01 " | - | 16 " | - | €4,733.69 | ||
E20U MCLNL4 | Soğutma Sıvısı | E20U MCLNL4 | 80 Derece Pırlanta | Left Hand | 1.47 " | Kelepçe ve Kilit Pimi | 14 " | Negatif | €2,433.66 | ||
E20U MCLNR4 | Soğutma Sıvısı | E20U MCLNR4 | 80 Derece Pırlanta | Sağ el | 1.47 " | Kelepçe ve Kilit Pimi | 14 " | Negatif | €2,433.66 | ||
E20U MWLNL4 | Soğutma Sıvısı | E20U MWLNL4 | 80 Derece Trigon | Left Hand | 1.47 " | Kelepçe ve Kilit Pimi | 14 " | Negatif | €2,433.66 | ||
E20U MWLNR4 | Soğutma Sıvısı | E20U MWLNR4 | 80 Derece Trigon | Sağ el | 1.47 " | Kelepçe ve Kilit Pimi | 14 " | Negatif | €2,433.66 | ||
E20U SCLCL4 | Soğutma Sıvısı | E20U SCLCL4 | 80 Derece Pırlanta | Left Hand | 1.465 " | Vidalı Kilit | 14 " | Olumlu | €2,341.30 | ||
E20U SCLCR4 | Soğutma Sıvısı | E20U SCLCR4 | 80 Derece Pırlanta | Sağ el | 1.465 " | Vidalı Kilit | 14 " | Olumlu | €2,341.30 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00