Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ULTRA-DEX USA MH40 LSER5-CFT Sondaj Barası | AH3VYZ 33NH12

ULTRA-DEX USA MH40 LSER5-CFT Delme Barası

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3VYZ Modeli: MH40 LSER5-CFTÇapraz Referans: 33NH12

İle alın Mayıs 22, Çarşamba

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€505.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boring Bar
ANSI NumarasıMH40 LSER5-CFT
Çubuk Çapı2.500 "
Kesme Kenarı Tipi0 Dereceleri
Yazılı Daire5 / 8 "
Şekil EkleÜçgen
Kurşun açısı0 Dereceleri
Sol / Sağ ElSağ el
Min. Delik2.8 "
Montaj StiliVidalı Kilit
Uzunluk1.625 "
tırmıkOlumlu
Shank MalzemesiÇelik
stilGevezeliksiz
TipDönüş

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)6.68
Gemi genişliği (cm)11.43
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMin. DelikANSI NumarasıKesme Kenarı TipiMontaj StiliUzunluktırmıkYazılı DaireŞekil EkleÜcret
ULTRA-DEX USA MH16 LSEL3-CFT Delik Barası | AH3VQY 33NF48 MH16 LSEL3-CFT1.2 "MH16 LSEL3-CFT0 DereceleriVidalı Kilit1.625 "Nötr3 / 8 "Üçgen€393.13
ULTRA-DEX USA MH16 LSER3-CFT Sondaj Barası | AH3VQZ 33NF49 MH16 LSER3-CFT1.2 "MH16 LSER3-CFT0 DereceleriVidalı Kilit1.625 "Nötr3 / 8 "Üçgen€360.90
ULTRA-DEX ABD MH16 MCLNL4-CFT Sondaj Barası | AH3VRA 33NF50 MH16 MCLNL4-CFT1.2 "MH16 MCLNL4-CFT-5 dereceKelepçe ve Kilit Pimi1.625 "Negatif1 / 2 "80 Derece Pırlanta€374.84
ULTRA-DEX USA MH16 MCLNR4-CFT Sondaj Barası | AH3VRB 33NF51 MH16 MCLNR4-CFT1.2 "MH16 MCLNR4-CFT-5 dereceKelepçe ve Kilit Pimi1.625 "Negatif1 / 2 "80 Derece Pırlanta€341.83
ULTRA-DEX USA MH16 MDUNL3-CFT Sondaj Barası | AH3VRC 33NF52 MH16 MDUNL3-CFT1.3 "MH16 MDUNL3-CFT-3 dereceKelepçe ve Kilit Pimi1.625 "Negatif3 / 8 "55 Derece Pırlanta€374.84
ULTRA-DEX USA MH16 MDUNR3-CFT Sondaj Barası | AH3VRD 33NF53 MH16 MDUNR3-CFT1.3 "MH16 MDUNR3-CFT-3 dereceKelepçe ve Kilit Pimi1.625 "Negatif3 / 8 "55 Derece Pırlanta€341.83
ULTRA-DEX USA MH16 MTUNR3-CFT Delik Barası | AH3VRE 33NF54 MH16 MTUNR3-CFT1.2 "MH16 MTUNR3-CFT-3 dereceKelepçe ve Kilit Pimi1.625 "Negatif3 / 8 "Üçgen€341.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ULTRA-DEX USA MH40 LSER5-CFT Delme Barası
€505.73 / Adet