ULTRATECH 1351 Ultra-dökülme Deck P2 Esnek Model
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ultra Dökülme Güvertesi |
Renk | Sarı |
Yükseklik | 2.5 " |
uzunluk | 48 " |
Yükleme kapasitesi | 3000 lbs. |
Malzeme | polietilen |
Davul Sayısı | 2 |
Dökülme Kapasitesi | 11 gal. |
genişlik | 24 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 12.97 |
Gemi yüksekliği (cm) | 16.76 |
Gemi uzunluğu (cm) | 144.78 |
Gemi genişliği (cm) | 64.77 |
HS kodu | 3926909987 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00