ULTRATECH 2121 Drain Plug Orange Fits 12 In
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Boşaltma tapası |
Renk | Portakal |
uzunluk | 4-5 / 8 "Fiş, 8-1 / 2" Cıvatalı |
Malzeme | Poliüretan |
Gemi ağırlığı (kg) | 12.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 37.59 |
Gemi genişliği (cm) | 37.34 |
HS kodu | 3926909985 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00