ULTRATECH 2334 Varil Döküntü Muhafaza Paleti 6 Varil 9k Lb.
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Varil Dökülmesini Engelleme Paleti |
Renk | Sarı |
Yükseklik | 5.75 " |
uzunluk | 156 " |
Yükleme kapasitesi | 9000 lb |
Malzeme | polietilen |
Davul Sayısı | 6 |
Dökülme Kapasitesi | 66 gal. |
genişlik | 25.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 59.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 259.08 |
Gemi genişliği (cm) | 195.58 |
HS kodu | 3926909985 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Yükseklik | uzunluk | Yükleme kapasitesi | Dökülme Kapasitesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1320 | Sarı | 5.75 " | 30.5 " | 1500 lb | 77 gal. | 25.875 " | €530.91 | ||
1321 DELİLMEDİ | Sarı | 5.75 " | 25.875 " | 1500 lb | 11 gal. | 25.875 " | €249.59 | ||
1340 | Sarı | 14 " | 48 " | 1200 lbs. | 66 gal. | 24 " | €470.52 | ||
1345 | Sarı | 6" | 56 " | 1200 lbs. | 66 gal. | 25 " | €513.16 | ||
1341 | Sarı | 6" | 56 " | 2400 lbs. | 66 gal. | 25 " | €676.23 | ||
1346 | Sarı | 6" | 56 " | 2400 lbs. | 66 gal. | 25 " | €699.37 | ||
1326 | Mavi | 5.25 " | 74.25 " | 9000 lb | 66 gal. | 50 " | €1,719.61 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00