ULTRATECH 2801 Muhafaza Haznesi Siyah 275 Galon
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Muhafaza Haznesi |
Renk | Siyah |
Yükseklik | 29 " |
uzunluk | 84.5 " |
Malzeme | polietilen |
Dökülme Kapasitesi | 275 gal. |
genişlik | 43.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 38.56 |
Gemi yüksekliği (cm) | 73.66 |
Gemi uzunluğu (cm) | 214.63 |
Gemi genişliği (cm) | 111.13 |
HS kodu | 3926909980 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00