ULTRATECH 8155 Açılır Havuz Konteyneri
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pop-Up Havuz Konteyneri |
Yükseklik | 28.25 " |
Malzeme | polietilen |
genişlik | 10.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 29.21 |
Gemi uzunluğu (cm) | 74.42 |
Gemi genişliği (cm) | 34.04 |
HS kodu | 3923109000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00