ULTRATECH 8332 Kazık Duvar Muhafaza Berm 7405gal
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kazık Duvar Muhafaza Berm |
Renk | Siyah |
Yükseklik | 12 " |
uzunluk | 66ft. |
Malzeme | Etilen Co'dan Polimer XR5'e |
Dökülme Kapasitesi | 7405 gal. |
genişlik | 15ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 218.63 |
Gemi yüksekliği (cm) | 182.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 45.72 |
HS kodu | 3926909985 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00