ULTRATECH 8506 Katlanır Duvar Muhafaza Berm 5610gal
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Colla Psible Duvar Muhafaza Bermi |
Renk | Siyah |
Yükseklik | 12 " |
uzunluk | 50ft. |
Dökülme Kapasitesi | 5610 gal. |
genişlik | 15ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 184.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 182.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 45.72 |
HS kodu | 3926909985 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | uzunluk | Dökülme Kapasitesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8611 | Siyah | 10ft. | 748 gal. | 10ft. | €2,719.61 | TEKLİF TALEBİ
| |
8613 | Siyah | 50ft. | 5610 gal. | 15ft. | €10,967.41 | TEKLİF TALEBİ
| |
8403 | Siyah | 6" | 269 gal. | 6ft. | €1,192.81 | ||
8400 | Siyah | 10ft. | 748 gal. | 10ft. | €1,919.36 | ||
8401 | Siyah | 50ft. | 5610 gal. | 15ft. | €7,116.70 | ||
8507 | Siyah | 66ft. | 7405 gal. | 15ft. | €10,069.41 | TEKLİF TALEBİ
| |
8404 | Siyah Sarı | 60ft. | 5385 gal. | 12ft. | €7,645.64 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00