ULTRATECH 9626 Varil Dökülme Önleme Paleti 3 Varil 4.5 k Lb
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Varil Dökülmesini Engelleme Paleti |
Renk | Sarı |
Yükseklik | 8.75 " |
uzunluk | 83 " |
Yükleme kapasitesi | 4500 lb |
Malzeme | polietilen |
Davul Sayısı | 3 |
Dökülme Kapasitesi | 66 gal. |
genişlik | 34.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 37.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.23 |
Gemi uzunluğu (cm) | 210.82 |
Gemi genişliği (cm) | 87.63 |
HS kodu | 3926909985 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Yükseklik | uzunluk | Yükleme kapasitesi | Dökülme Kapasitesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1320 | Sarı | 5.75 " | 30.5 " | 1500 lb | 77 gal. | 25.875 " | €530.91 | ||
1321 DELİLMEDİ | Sarı | 5.75 " | 25.875 " | 1500 lb | 11 gal. | 25.875 " | €249.59 | ||
1340 | Sarı | 14 " | 48 " | 1200 lbs. | 66 gal. | 24 " | €470.52 | ||
1345 | Sarı | 6" | 56 " | 1200 lbs. | 66 gal. | 25 " | €513.16 | ||
1341 | Sarı | 6" | 56 " | 2400 lbs. | 66 gal. | 25 " | €676.23 | ||
1346 | Sarı | 6" | 56 " | 2400 lbs. | 66 gal. | 25 " | €699.37 | ||
1326 | Mavi | 5.25 " | 74.25 " | 9000 lb | 66 gal. | 50 " | €1,719.61 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00