Unbrako U07852.013.0012 | Lokma Seti Vida Kabı, 6-40 Diş Boyutu, 1/8 İnç Uzunluk, 100pk | 5tmd6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

UNBRAKO U07852.013.0012 Socket Set Screw Cup, 6-40 Thread Size, 1/8 Inch Length, 100Pk | AE6KMY 5TMD6

UNBRAKO U07852.013.0012 Lokma Takımı Vidalı Tas, 6-40 Diş Ebat, 1/8 İnç Uzunluk, 100Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6KMY Model: U07852.013.0012Çapraz Referans: 5TMD6
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
€8.69 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Takımı Vidası
Sınıf3A
Ondalık Eşdeğeri0.063 "
Sürücü Boyutu1 / 16 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
MalzemeAlaşımlı Çelik
Uzunluk1 / 8 "
Nokta Dia.0.074 "
Uç MateryaliAlaşımlı Çelik
Nokta TürüFincan
Rockwell Sertliği45 için 53
Sıcaklık. menzil-50 ila 550 F
Konu Boyutu6-40

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)8.64
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7318156040
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

UNBRAKO U07852.013.0012 Lokma Takımı Vidalı Tas, 6-40 Diş Ebat, 1/8 İnç Uzunluk, 100Pk
€8.69 / paket