UNISTRUT P1012S-HG Yaylı Somun, 5/8 İnç Boyutu, Sıcak Daldırma Galvanizli
Madde: CF6FHT
Modeli: P1012S-HG
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yaylı Somun |
Bitiş | Sıcak Daldırma Galvaniz |
beden | 5 / 8 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Bitiş | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
P1006-0832EG | elektrogalvaniz | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
P7006-1032EG | elektrogalvaniz | 10-32 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
P1024S-EG | elektrogalvaniz | 7 / 8-9 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
P1023S-EG | elektrogalvaniz | 3 / 4 " | €5.78 | TEKLİF TALEBİ
| |
P1012S-EG | elektrogalvaniz | 5 / 8 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
P1010-EG | elektrogalvaniz | 1 / 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
P1009-EG | elektrogalvaniz | 7 / 16 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00