United Abrasives-sait 20146 | 4ayf3 | Basık Merkezi Tekerlek | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

UNITED ABRASIVES-SAIT 20146 Basık Merkez Tekerlek T27 4.5 x 1/4 x 5/8-11 Ca | AD6VLM 4AYF3

UNITED ABRASIVES-SAIT 20146 Basık Orta Teker T27 4.5 x 1/4 x 5/8-11 Ca

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6VLM Model: 20146Çapraz Referans: 4AYF3
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
€22.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Depresif Orta Çark
Aşındırıcı MalzemeSeramik Alüminyum Oksit
Ağaç Dikme Boyutu5 / 8 "-11
Çap4.5 "
sınıfÇok Kaba
Kumtaşı24
Maks. RPM13,300
Kalınlık1 / 4 "
Tip27 yazın
Tekerlek tipiBileme

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.26
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)11.94
HS kodu6804224000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAşındırıcı MalzemeAğaç Dikme BoyutuÇapMaks. RPMÜcret
UNITED ABRASIVES-SAIT 24210 Depresif Merkez Tekerlek T27 4.5 x 1/4 x 7/8 Ao | AE4MNF 5LUD9 24210Aluminyum oksit7 / 8 "4.5 "13,300€8.27
UNITED ABRASIVES-SAIT 24215 Basık Merkez Tekerlek T27 5 x 1/4 x 7/8 Ao | AE4MNG 5LUE0 24215Aluminyum oksit7 / 8 "5"12,200€9.86
UNITED ABRASIVES-SAIT 24220 Depresif Merkez Tekerlek T27 6 x 1/4 x 7/8 Ao | AE4MNH 5LUE1 24220Aluminyum oksit7 / 8 "6"10,200€13.99
UNITED ABRASIVES-SAIT 24225 Depresif Merkez Tekerlek T27 7 x 1/4 x 7/8 Ao | AE4MNJ 5LUE2 24225Aluminyum oksit7 / 8 "7"8500€16.20
UNITED ABRASIVES-SAIT 24230 Depresif Merkez Tekerlek T27 9 x 1/4 x 7/8 Ao | AE4MNK 5LUE3 24230Aluminyum oksit7 / 8 "9"6600€22.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

UNITED ABRASIVES-SAIT 20146 Basık Orta Teker T27 4.5 x 1/4 x 5/8-11 Ca
€22.76 / Adet