United Abrasives-sait 22046 | 35kh20 | Basık Merkezi Tekerlekler | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

UNITED ABRASIVES-SAIT 22046 Depressed Center Wheel 6 inch Aluminium Oxide 24 Grit | AH4RPW 35KH20

UNITED ABRASIVES-SAIT 22046 Basık Merkez Tekerlek 6 inç Alüminyum Oksit 24 Grit

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH4RPW Model: 22046Çapraz Referans: 35KH20

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€16.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Depresif Merkez Tekerlekler
Aşındırıcı MalzemeAluminyum oksit
Çardak Deliği5 / 8 "-11
sınıfÇok Kaba
Kumtaşı24
Maks. RPM10,200
Kalınlık1 / 8 "
Tekerlek çapı6"
Tekerlek tipi27 yazın

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.26
Gemi yüksekliği (cm)21.08
Gemi uzunluğu (cm)16.26
Gemi genişliği (cm)16.51
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTekerlek tipiAşındırıcı MalzemeÇardak DeliğisınıfKumtaşıMaks. RPMKalınlıkTekerlek çapıÜcret
UNITED ABRASIVES-SAIT 20012 Depresif Merkez Tekerlek T27 4 inç 24 Grit | AH4RPL 35KH11 2001227 yazınAluminyum oksit3 / 8 "Çok Kaba2413,5001 / 4 "4"€7.23
UNITED ABRASIVES-SAIT 20013 Basık Merkezi Tekerlek 4 inç Alüminyum Oksit 24 Grit | AH4RPM 35KH12 2001327 yazınAluminyum oksit5 / 8 "Çok Kaba2413,5001 / 4 "4"€6.97
UNITED ABRASIVES-SAIT 20050 Basık Merkezi Tekerlek T27 4-1/2 İnç Alüminyum Oksit | AH4RPN 35KH13 2005027 yazınAluminyum oksit7 / 8 "Çok Kaba2413,3003 / 16 "4.5 "€5.70
UNITED ABRASIVES-SAIT 20078 Basık Merkezi Tekerlek T27 6 inç Alüminyum Oksit | AH4RPP 35KH14 2007827 yazınAluminyum oksit7 / 8 "Çok Kaba2410,2001 / 4 "6"€12.11
UNITED ABRASIVES-SAIT 20903 Aşındırıcı Kesme Taşı 4-1 / 2 İnç 60 Kum | AH4RPQ 35KH15 2090327 yazınAluminyum oksit7 / 8 "Orta6013,3003 / 32 "4.5 "€6.13
UNITED ABRASIVES-SAIT 20933 Aşındırıcı Kesme Taşı T27 4-1 / 2 İnç 5 / 8-11 | AH4RPR 35KH16 2093327 yazınSeramik5 / 8 "-11Orta8013,3003 / 32 "4.5 "€10.59
UNITED ABRASIVES-SAIT 21005 Depresif Merkez Tekerlek T28 7 inç 24 Grit | AH4RPT 35KH17 2100528 yazınAluminyum oksit5 / 8 "-11Çok Kaba2485001 / 4 "7"€24.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

UNITED ABRASIVES-SAIT 22046 Basık Merkez Tekerlek 6 inç Alüminyum Oksit 24 Grit
€16.22 / Adet