Birleşik Aşındırıcılar-sait 22120 | 4ayf2 | Aşındırıcı Kesme Taşı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

UNITED ABRASIVES-SAIT 22120 Aşındırıcı Kesme Diski 4-1/2 Çap x 0.093 İnç T 5/8 İnç Çardak Deliği | AD6VLL 4AYF2

UNITED ABRASIVES-SAIT 22120 Aşındırıcı Kesme Taşı 4-1/2 Çap x 0.093 İnç T 5/8 İnç Mil Deliği

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6VLL Model: 22120Çapraz Referans: 4AYF2

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€10.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Aşındırıcı Kesme Taşı
Aşındırıcı MalzemeAluminyum oksit
Ağaç Dikme Boyutu5 / 8 "-11
Çap4.5 "
sınıfÇok Kaba
Kumtaşı24
Maks. RPM13300
Kalınlık3 / 32 "
Tip27 yazın
Tekerlek tipiKüçük Çaplı Güçlendirilmiş

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)11.94
HS kodu6804224000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTekerlek tipiÇardak DeliğiÇapKumtaşıMalzemeMaks. RPMKalınlıkTipÜcret
UNITED ABRASIVES-SAIT 24052 Aşındırıcı Kesme Taşı 14 İnç Çap 3/32 İnç T 1 İnç Mil Deliği | AE4MJW 5LTZ7 24052Dışarıdan Güçlendirilmiş1"14 "30Aluminyum oksit44003 / 32 "1€28.86
UNITED ABRASIVES-SAIT 24053 Aşındırıcı Kesme Taşı 14 İnç Çap | AE4MJX 5LTZ8 24053İçten Güçlendirilmiş1"14 "36Seramik44003 / 32 "1€34.77
UNITED ABRASIVES-SAIT 24254 Aşındırıcı Kesme Taşı 7 İnç Çap 0.625 İnç T 7/8 İnç Mil Deliği | AE4MNN 5LUE6 24254Kirletici içermez7 / 8 "7"46Aluminyum oksit85001 / 16 "1€8.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

UNITED ABRASIVES-SAIT 22120 Aşındırıcı Kesme Taşı 4-1/2 Çap x 0.093 İnç T 5/8 İnç Mil Deliği
€10.46 / Adet