United Abrasives-sait 22264 | Aşındırıcı Boru Hattı Tipi 27 4-1/2 İnç | 36 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

UNITED ABRASIVES-SAIT 22264 Aşındırıcı Boru Hattı Tip 27 4-1/2 İnç | AH7BNV 36RD39

UNITED ABRASIVES-SAIT 22264 Aşındırıcı Boru Hattı Tip 27 4-1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7BNV Model: 22264Çapraz Referans: 36RD39
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
€19.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Depresif Merkez Tekerlekler
Aşındırıcı MalzemeSeramik
Çardak Deliği7 / 8 "
Maks. RPM13,300
Kalınlık1 / 8 "
Tekerlek çapı4.5 "
Tekerlek tipi27 yazın

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)11.68
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTekerlek tipiAşındırıcı MalzemeÇardak DeliğisınıfKumtaşıMaks. RPMKalınlıkTekerlek çapıÜcret
UNITED ABRASIVES-SAIT 20012 Depresif Merkez Tekerlek T27 4 inç 24 Grit | AH4RPL 35KH11 2001227 yazınAluminyum oksit3 / 8 "Çok Kaba2413,5001 / 4 "4"€6.46
UNITED ABRASIVES-SAIT 20013 Basık Merkezi Tekerlek 4 inç Alüminyum Oksit 24 Grit | AH4RPM 35KH12 2001327 yazınAluminyum oksit5 / 8 "Çok Kaba2413,5001 / 4 "4"€6.56
UNITED ABRASIVES-SAIT 20050 Basık Merkezi Tekerlek T27 4-1/2 İnç Alüminyum Oksit | AH4RPN 35KH13 2005027 yazınAluminyum oksit7 / 8 "Çok Kaba2413,3003 / 16 "4.5 "€5.70
UNITED ABRASIVES-SAIT 20078 Basık Merkezi Tekerlek T27 6 inç Alüminyum Oksit | AH4RPP 35KH14 2007827 yazınAluminyum oksit7 / 8 "Çok Kaba2410,2001 / 4 "6"€11.56
UNITED ABRASIVES-SAIT 20903 Aşındırıcı Kesme Taşı 4-1 / 2 İnç 60 Kum | AH4RPQ 35KH15 2090327 yazınAluminyum oksit7 / 8 "Orta6013,3003 / 32 "4.5 "€5.91
UNITED ABRASIVES-SAIT 20933 Aşındırıcı Kesme Taşı T27 4-1 / 2 İnç 5 / 8-11 | AH4RPR 35KH16 2093327 yazınSeramik5 / 8 "-11Orta8013,3003 / 32 "4.5 "€10.24
UNITED ABRASIVES-SAIT 21005 Depresif Merkez Tekerlek T28 7 inç 24 Grit | AH4RPT 35KH17 2100528 yazınAluminyum oksit5 / 8 "-11Çok Kaba2485001 / 4 "7"€24.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

UNITED ABRASIVES-SAIT 22264 Aşındırıcı Boru Hattı Tip 27 4-1/2 İnç
€19.37 / Adet