Birleşik Aşındırıcılar-sait 23462 | Kesme Çarkı Büyük M.a.c. 12X.125X25/32 | 35kh28 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

UNITED ABRASIVES-SAIT 23462 Kesme Diski BÜYÜK MAC 12 x.125 x25/32 | AH4RQD 35KH28

UNITED ABRASIVES-SAIT 23462 Kesme Taşı BIG MAC 12 x.125 x25/32

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4RQD Model: 23462Çapraz Referans: 35KH28
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
€15.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Aşındırıcı Kesme Taşı
Aşındırıcı MalzemeSilisyum Karbür
Çardak Deliği25 / 32 "
Elmas NakavtYok hayır
Kumtaşı36
Maks. RPM6300
Kalınlık1 / 8 "
Tekerlek çapı12 "
Tekerlek tipi1 yazın

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.57
Gemi yüksekliği (cm)0.32
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)30.48
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAşındırıcı MalzemeÇardak DeliğiKumtaşıMaks. RPMKalınlıkTekerlek çapıÜcret
UNITED ABRASIVES-SAIT 22230 Kesme Taşı A60S 4-1 / 2 x.045 x7 / 8 | AG9WLW 22PT32 22230Aluminyum oksit7 / 8 "3613,3000.045 "4.5 "€5.67
UNITED ABRASIVES-SAIT 22235 Kesme Diski A60S 5 x.045 x7/8 12200 rpm | AG9WLX 22PT33 22235Aluminyum oksit7 / 8 "3612,2000.045 "5"€6.44
UNITED ABRASIVES-SAIT 22240 Kesme Taşı A60S 6 x.045 x7 / 8 10200 rpm | AG9WLY 22PT34 22240Aluminyum oksit7 / 8 "3610,2000.045 "6"€7.00
UNITED ABRASIVES-SAIT 23012 Kesme Taşı A36T 2 x.035 x1 / 4 30558 rpm | AH4RPY 35KH22 23012Aluminyum oksit1 / 4 "3630,5580.035 "2"€4.44
UNITED ABRASIVES-SAIT 23061 Kesme Diski A36T 4 x.062 x5 / 8 19000 rpm | AH4RPZ 35KH24 23061Aluminyum oksit5 / 8 "3619,0001 / 16 "4"€5.80
UNITED ABRASIVES-SAIT 23100 Kesme Taşı A24R 4-1 / 2 x3 / 32 x7 / 8 | AH4RQA 35KH25 23100Aluminyum oksit7 / 8 "2413,3003 / 32 "4.5 "€5.95
UNITED ABRASIVES-SAIT 23251 Kesme Taşı A60T 7 x.062 x1-1 / 4 | AH4RQB 35KH26 23251Aluminyum oksit1.25 "6087321 / 16 "7"€26.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

UNITED ABRASIVES-SAIT 23462 Kesme Taşı BIG MAC 12 x.125 x25/32
€15.71 / Adet