United Abrasives-sait 78109 | 5ltv8 | Arbor Montajlı Flap Disk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

UNITED ABRASIVES-SAIT 78109 Çardak Montajlı Flap Disk 4-1 / 2 İnç 80 Orta | AE4MHU 5LTV8

UNITED ABRASIVES-SAIT 78109 Mil Montajlı Flap Disk 4-1/2 İnç 80 Orta

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4MHU Model: 78109Çapraz Referans: 5LTV8
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
€24.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Arbor Montajlı Flap Disk
Aşındırıcı MalzemeZirkonyum Alüminyum Oksit
Aşındırıcı TipKaplanmış
Destek Malzemesikumaş
Destek AğırlığıY
Disk Çapı4.5 "
Disk türü27 yazın
sınıfOrta
Kumtaşı80
Maks. RPM13,300
Montaj Ölçüsü5 / 8-11
Genel Disk Tipi27 yazın

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)21.34
Gemi uzunluğu (cm)12.95
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu6805100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDestek AğırlığıDisk ÇapıMaks. RPMMontaj ÖlçüsüÜcret
UNITED ABRASIVES-SAIT 78009 Arbor Mount Flap Disc 4-1 / 2 Inch 80 Orta | AE4MHG 5LTU3 78009Y4.5 "13,3007 / 8 "€20.28
UNITED ABRASIVES-SAIT 78029 Arbor Mount Flap Disc 5 Inch 80 Orta | AE4MHL 5LTU8 78029Y5"12,2007 / 8 "€26.65
UNITED ABRASIVES-SAIT 78129 Arbor Mount Flap Disc 5 Inch 80 Orta | AE4MHY 5LTW3 78129Y5"12,2005 / 8-11€29.77
UNITED ABRASIVES-SAIT 76209 Arbor Mount Flap Disc 4-1 / 2 Inch 80 Orta | AE4MJE 5LTX2 76209X4.5 "13,3007 / 8 "€17.48
UNITED ABRASIVES-SAIT 76229 Arbor Mount Flap Disk 5 İnç 80 Orta | AE4MJJ 5LTX6 76229X5"12,2007 / 8 "€20.45
UNITED ABRASIVES-SAIT 76319 Arbor Mount Flap Disc 4-1 / 2 Inch 80 Orta | AE4MJN 5LTY4 76319X4.5 "13,3005 / 8-11€24.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

UNITED ABRASIVES-SAIT 78109 Mil Montajlı Flap Disk 4-1/2 İnç 80 Orta
€24.50 / Adet