Birleşik Aşındırıcılar-sait 78111 | Arbor Montajlı Flap Disk 4-1/2 İnç 120 İnce | 5ltv9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

UNITED ABRASIVES-SAIT 78111 Çardak Montajlı Flap Disk 4-1 / 2 İnç 120 İnce | AE4MHV 5LTV9

UNITED ABRASIVES-SAIT 78111 Mil Montajlı Flap Disk 4-1/2 İnç 120 İnce

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4MHV Model: 78111Çapraz Referans: 5LTV9

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€25.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Arbor Montajlı Flap Disk
Aşındırıcı MalzemeZirkonyum Alüminyum Oksit
Aşındırıcı TipKaplanmış
Destek Malzemesikumaş
Destek AğırlığıY
Disk Çapı4.5 "
Disk türü27 yazın
sınıfİnce
Kumtaşı120
Maks. RPM13,300
Montaj Ölçüsü5 / 8-11
Genel Disk Tipi27 yazın

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)21.84
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu6805100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDestek AğırlığıDisk ÇapıMaks. RPMMontaj ÖlçüsüÜcret
UNITED ABRASIVES-SAIT 78011 Arbor Mount Flap Disc 4-1 / 2 Inch 120 Fine | AE4MHH 5LTU4 78011Y4.5 "13,3007 / 8 "€20.44
UNITED ABRASIVES-SAIT 78051 Arbor Mount Flap Disk 7 İnç 120 İnce | AE4MHP 5LTV4 78051Y7"85007 / 8 "€27.97
UNITED ABRASIVES-SAIT 78131 Arbor Mount Flap Disk 5 İnç 120 İnce | AE4MHZ 5LTW4 78131Y5"12,2005 / 8-11€29.77
UNITED ABRASIVES-SAIT 76211 Arbor Mount Flap Disc 4-1 / 2 Inch 120 Fine | AE4MJF 5LTX3 76211X4.5 "13,3007 / 8 "€17.48
UNITED ABRASIVES-SAIT 76231 Arbor Mount Flap Disk 5 İnç 120 İnce | AE4MJK 5LTX7 76231X5"12,2007 / 8 "€27.07
UNITED ABRASIVES-SAIT 76321 Arbor Mount Flap Disc 4-1 / 2 Inch 120 Fine | AE4MJP 5LTY5 76321X4.5 "13,3005 / 8-11€24.99
UNITED ABRASIVES-SAIT 76341 Arbor Mount Flap Disk 5 İnç 120 İnce | AE4MJR 5LTY9 76341X5"12,2005 / 8-11€22.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

UNITED ABRASIVES-SAIT 78111 Mil Montajlı Flap Disk 4-1/2 İnç 120 İnce
€25.37 / Adet