Birleşik Pirinç İşleri 285949 | Küresel Vana 1-1/2 İnç Fnpt | 45a301 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

UNITED BRASS WORKS 285949 Glob Vana 1-1 / 2 İnç Fnpt | AD6FBK 45A301

UNITED BRASS WORKS 285949 Küresel Vana 1-1/2 İnç Fnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6FBK Model: 285949Çapraz Referans: 45A301
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
€1,126.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
gövde MalzemesiBronz
Kaput Stilisendika
Bağlantı TürüFNPT
Kolu MalzemeAlüminyum
Kolu tipiEl çarkı
Çıkış Boyu Giriş6.25 "
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı406 Derece F
Maks. Alan sayısı Su basıncı400 psi
Boru Boyutu1.5 "
Kök MalzemeDonanma Pirinç
Giriş Merkezine Sapın Üstü7.75 "
Valf Stem TipiYükselen
Kama MalzemesiPirinç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.48
Gemi yüksekliği (cm)11.68
Gemi uzunluğu (cm)31.24
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8481801070
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış Boyu GirişBoru BoyutuGiriş Merkezine Sapın ÜstüÜcret
UNITED BRASS WORKS 285947 Glob Vana 1 İnç Fnpt Bronz | AD6FBH 45A298 2859474.75 "1"5.75 "€721.98
UNITED BRASS WORKS 285948 Glob Vana 1-1 / 4 İnç Fnpt | AD6FBJ 45A299 2859485 9 / 16 "1.25 "7"€857.60
UNITED BRASS WORKS 285950 Küresel Vana 2 İnç Fnpt Bronz | AD6FBL 45A302 2859507.75 "2"8.75 "€1,488.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

UNITED BRASS WORKS 285949 Küresel Vana 1-1/2 İnç Fnpt
€1,126.13 / Adet