United Brass Works 293981 | Sürgülü Vana 3/4 İnç Fnpt Bronz | 45a320 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

UNITED BRASS WORKS 293981 Sürgülü Vana 3/4 İnç Fnpt Bronz | AD6FCF 45A320

UNITED BRASS WORKS 293981 Sürgülü Vana 3/4 İnç Fnpt Bronz

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6FCF Model: 293981Çapraz Referans: 45A320
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
€2,115.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sürgülü Vana
gövde MalzemesiBronz
Bağlantı TürüFNPT
Kolu Malzemeçinko
Kolu tipiEl çarkı
Çıkış Boyu Giriş3 3 / 32 "
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı406 Derece F
Maks. Alan sayısı Su basıncı385 psi
Boru Boyutu3 / 4 "
Kök MalzemeBronz
Giriş Merkezine Sapın Üstü6.593
Valf Stem TipiYükselen
Kama MalzemesiPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.53
Gemi yüksekliği (cm)11.94
Gemi uzunluğu (cm)20.83
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu8481801070
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKolu MalzemeÇıkış Boyu GirişBoru BoyutuKök MalzemeGiriş Merkezine Sapın ÜstüÜcret
UNITED BRASS WORKS 293980 Sürgülü Vana 1/2 İnç Fnpt Bronz | AD6FCE 45A319 293980çinko2 11 / 16 "1 / 2 "Bronz6"€1,839.59
UNITED BRASS WORKS 294000 Sürgülü Vana 1/2 İnç Fnpt Bronz | AD6FCG 45A321 294000Sünek dökme demir1 29 / 64 "1 / 2 "Pirinç7-31 / 64 "€1,833.02
UNITED BRASS WORKS 294001 Sürgülü Vana 3/4 İnç Fnpt Bronz | AD6FCH 45A322 294001Sünek dökme demir1 21 / 32 "3 / 4 "Pirinç7-25 / 32 "€2,115.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

UNITED BRASS WORKS 293981 Sürgülü Vana 3/4 İnç Fnpt Bronz
€2,115.99 / Adet