Uniweld 90190 | Mig Regülatör Hortumu 10 Feet | 6vkg3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

UNIWELD 90190 Mig Regülatör Hortumu, 10 Feet | AF2MQL 6VKG3

UNIWELD 90190 Mig Regülatör Hortumu 10 Ayak

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2MQL Model: 90190Çapraz Referans: 6VKG3
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
€43.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mig Regülatör Hortumu
Çap3 / 16 "
Hortum İç Çapı.3 / 16 "
Maks. Basınç200 psi
Konu Boyutu5 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)29.21
HS kodu8415908085
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

UNIWELD 90190 Mig Regülatör Hortumu 10 Ayak
€43.90 / Adet