USEM 364963 Motor Fren Kiti 25 Feet-lb.
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Motor Fren Kiti |
Çap | 8.75 " |
Çevirme | IP23 |
Muhafaza Malzemesi | Haddelenmiş Çelik |
Holding Amper | 0.1 |
Tutar | Y |
Hz | 50/60 |
Kalkış Amperleri | 1 |
Maks. Alan sayısı Ortam sıcaklığı | 40 Derece C |
Montaj | Arka uç |
Uzunluk | 7.375 " |
Faz | 3 |
RPM Aralığı | 1200 için 3600 |
Statik Tork | 25 ft.-lb. |
Tip | 213T, 213TC, 215T, 215TC |
Gerilim | 230/460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.51 |
Gemi yüksekliği (cm) | 39.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 32 |
Gemi genişliği (cm) | 32.77 |
HS kodu | 7318158069 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Çap | Uzunluk | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
964220 | 6 9 / 16 " | 4 1 / 16 " | 56, 143T, 143TC, 145T, 145TC | €890.99 | ||
964223 | 6 9 / 16 " | 4 1 / 16 " | 56, 143T, 143TC, 145T, 145TC | €1,029.05 | ||
964225 | 6 9 / 16 " | 4 1 / 16 " | 56, 143T, 143TC, 145T, 145TC | €1,220.82 | ||
964227 | 6 9 / 16 " | 4 1 / 16 " | 56, 143T, 143TC, 145T, 145TC | €1,977.95 | ||
958195 | 8.75 " | 7.375 " | 182T, 182TC, 182TCH, 184T, 184TC, 184TCH | €1,662.34 | ||
958193 | 8.75 " | 7.375 " | 182T, 182TC, 182TCH, 184T, 184TC, 184TCH | €2,238.72 | ||
364964 | 8.75 " | 7.375 " | 213T, 213TC, 215T, 215TC | €3,678.18 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00