Val-matic 15a.2 | Hava Tahliye Valfi Fnpt 3/4 X 1/2 Dökme Demir | 5lil1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VAL-MATIC 15A.2 Hava Tahliye Valfi FNPT 3/4 x 1/2 Dökme demir | AE4NMA 5LYL1

VAL-MATIC 15A.2 Hava Tahliye Valfi FNPT 3/4 x 1/2 Dökme demir

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4NMA Modeli: 15A.2Çapraz Referans: 5LYL1
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
€201.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Tahliye Vanası
gövde MalzemesiDökme demir
Bağlantı TürüFNPT
Şamandıra Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Giriş Boyutu3 / 4 "
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı250 Derece F
Maks. Basınç175 psi
Min. basınç5 psi
Çıkış Boyutu1 / 2 "
vakum Basınç29 "Hg

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.42
Gemi yüksekliği (cm)14.48
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)12.19
HS kodu8481809050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Yangın pompalarında, hidropnömatik aletlerde ve basınçlı filtrelerde biriken havayı boşaltmak için tasarlanmış hava vakum valfi
  • 175 PSI'ya kadar basınçlara dayanmak için dökme demir konstrüksiyon ve paslanmaz çelik iç kaplama ve şamandıralar içerir
  • Esnek conta, damlamayan bir pozitif kapatma işlemi sağlar
  • UL listeli ve NSF 61, 372 ve ISO sertifikalı
  • Maks. Alan sayısı Havalandırma Kapasitesi (6 psi'de 150 scfm)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş BoyutuMaks. Alan sayısı Akışkan SıcaklığıMaks. BasınçÜcret
VAL-MATIC 15A Hava Tahliye Vanası FNPT 1/2 x 1/2 Dökme demir | AE4NLZ 5LYL0 15A1 / 2 "250 Derece F175 psi€208.39
VAL-MATIC 15A.3 Hava Tahliye Valfi FNPT 1 x 1/2 Dökme demir | AE4NMB 5LYL2 15A.31"250 Derece F175 psi€220.53
VAL-MATIC 38 Hava Tahliye Vanası FNPT 1 x 1/2 Dökme demir | AE4NMC 5LYL3 381"250 Derece F150 psi€625.09
VAL-MATIC 38.2 Hava Tahliye Valfi FNPT 2 x 1/2 Dökme demir | AE4NMD 5LYL4 38.22"250 Derece F150 psi€658.63
VAL-MATIC 48A Hava Vakum Vanası FNPT 2 x 1/2 Dökme Demir | AE7BHM 5WLY3 48A2"250 Derece F150 psi€1,220.57
VAL-MATIC 48A.2 Hava Vakum Valfi FNPT 3 x 1/2 Dökme Demir | AE7BHN 5WLY4 48A.23"250 Derece F150 psi€1,328.74
VAL-MATIC 48A.3 Hava Vakum Valfi FNPT 4 x 1/2 Dökme Demir | AE7BHP 5WLY5 48A.34"250 Derece F150 psi€1,605.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VAL-MATIC 15A.2 Hava Tahliye Valfi FNPT 3/4 x 1/2 Dökme demir
€201.71 / Adet