VAL-MATIC 5804RN Tapalı Vana 4 İnç Somunla Çalışan Ci
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tapa Vanası |
gövde Malzemesi | Dökme demir |
Hacim Katsayısı | 570 |
Bağlantı Türü | Flanşlı |
Kolu tipi | Doğrudan Somun Kumandalı |
Maks. Basınç | 175 psi |
Cıvata Sayısı | 8 |
Toplam yükseklik | 16.5 " |
Uzunluk | 9" |
Boru Boyutu | 4" |
Conta Malzemesi | Buna-N |
Sıcaklık. menzil | -30 Derece F - 150 Derece F |
Valf Tasarımı | 2 Yönlü |
Gemi ağırlığı (kg) | 30.84 |
Gemi yüksekliği (cm) | 28.45 |
Gemi uzunluğu (cm) | 43.18 |
Gemi genişliği (cm) | 26.67 |
HS kodu | 8481809050 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Hacim Katsayısı | Bağlantı Türü | Kolu tipi | Cıvata Sayısı | Toplam yükseklik | Uzunluk | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5800.5RTL | 37 | FNPT | Kol Kumandalı | - | 5 1 / 6 " | 4.125 " | 1 / 2 " | €302.06 | |
5800.75RTL | 37 | FNPT | Kol Kumandalı | - | 5 1 / 6 " | 4.125 " | 3 / 4 " | €314.21 | |
5801RTL | 37 | FNPT | Kol Kumandalı | - | 5 1 / 6 " | 3.125 " | 1" | €322.27 | |
5801.25RLT | 37 | FNPT | Kol Kumandalı | - | 7.13 " | 6.75 " | 1.25 " | €364.10 | |
5801.5RTL | 37 | FNPT | Kol Kumandalı | - | 7.13 " | 6.75 " | 1.5 " | €400.51 | |
5802RTL | 150 | FNPT | Kol Kumandalı | - | 7.13 " | 5.25 " | 2" | €442.31 | |
5825RN | 240 | Flanşlı | Doğrudan Somun Kumandalı | 4 | 14.125 " | 7.5 " | 2.5 " | €927.77 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00