VALLEY CRAFT F80147A7 Forklift Askı Ataşmanı, Mekanik, Yeşil, 1000 lbs. Kapasite
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Forklift Kayış Eklentisi |
Ek tipi | mekanik |
Renk | Yeşil |
Davul Aksiyonu | asansör |
Davul Çapı. | 14 "28 için" |
Tambur Ebatı | 30 gal. , 55 gal. 85 litre |
Davul Tipi | Kapalı , Açık |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Çatal Mesafesi | 15 1 / 2 " |
Çatal Cephesi Boyutu | 18 "x 5 5/8" x 1 5/8 " |
Yükseklik | 11 " |
uzunluk | 24 " |
Yükleme kapasitesi | 1000 lbs. |
Malzeme | Çelik |
Davul Sayısı | 1 |
Çalışma Şekli | Manuel |
Tip | Evrensel |
genişlik | 22 " |
Çatallar Boyunca Genişlik | 9" |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Çalışma Şekli | Tambur Malzemesi | Davul Tipi | Tambur Ebatı | Yükleme kapasitesi | Davul Aksiyonu | Davul Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F85370A0 | Manuel, Mekanik Otomatik | Elyaf, Plastik, Çelik | Kapalı , Açık | 30 gal. , 55 gal. 85 litre | 1000 lbs. | asansör | 1 | €1,196.05 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00