VALLEY CRAFT F84580A7 Kasa Kamyon Modeli, Alüminyum Çerçeve, 600 Lb Yük Kapasitesi.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Genel Amaçlı El Arabası |
Fren | yok hayır |
çerçeve Malzeme | Alüminyum |
Yükseklik | 51 " |
uzunluk | 9" |
Yükleme kapasitesi | 600 lbs. |
Ayakkabı numarası | 8 "16 x" |
Tekerlek boyutu | 10 "3.5 x" |
Tekerlek tipi | Pnömatik |
genişlik | 19.5 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Fren | uzunluk | Ayakkabı numarası | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F83881A5 | yok hayır | 9" | 10 "16 x" | 20 " | €728.32 | TEKLİF TALEBİ
| |
F83944A0 | yok hayır | 8" | 10 "16 x" | 20 " | €795.14 | TEKLİF TALEBİ
| |
F83947A7 | yok hayır | 8" | 10 "16 x" | 20 " | €795.14 | TEKLİF TALEBİ
| |
F83971A6 | Evet | 8" | 10 "16 x" | 19 " | €1,196.05 | TEKLİF TALEBİ
| |
F84066A0 | yok hayır | 9" | 10 "16 x" | 23 " | €577.31 | TEKLİF TALEBİ
| |
F84335A5 | yok hayır | 9" | 8 "16 x" | 20.5 " | €708.65 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00