VALLEY CRAFT F89409A5 Drum Tilter Attachment 800 lbs 55 gallon
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Davul Tilter |
İnşaat | Çelik |
Çap | 14 ila 24 " |
Davul Kapasitesi | 55 gal. |
Tambur Dönüşü | 120 Dereceleri |
Bitiş | Powerder Kaplamalı |
Yükleme kapasitesi | 800 lb |
Davul Sayısı | 1 |
rotasyon | 120 Dereceleri |
Dönüş açısı | 120 Dereceleri |
eğmek | 120 Dereceleri |
Tip | Ek dosya |
Gemi ağırlığı (kg) | 47.17 |
Gemi yüksekliği (cm) | 121.92 |
Gemi uzunluğu (cm) | 101.6 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00