VALLEY CRAFT F89705 Tambur Kaldırıcı, Kelepçele ve Döndür, Kendinden Güç Alır, 2000 lbs. Kapasite, 55 gal.
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Davul Kaldırma Cihazı |
Renk | Yeşil |
Davul Aksiyonu | Kelepçe |
Davul Kapasitesi | 55 gal. |
Tambur Ebatı | 55 gal. |
Davul Tipi | Kapalı |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Çatal Cep Merkezi | 26 " |
Çatal Cephesi Boyutu | 37 1 / 2 "x 6 1 / 2" x 2 1 / 2 " |
Yükseklik | 17 " |
uzunluk | 59 " |
Yükleme kapasitesi | 2000 lbs. |
Malzeme | Çelik |
Davul Sayısı | 1 |
Çalışma Şekli | pil |
Toplam yükseklik | 19 " |
Uzunluk | 60 " |
toplam Genişlik | 34 " |
Uzaktan Tipi | Kablosuz Kontrol |
stil | Maxi Tutuş |
genişlik | 33 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 302.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 182.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 106.68 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 8431200000 |
PLATFORM | Model | Çalışma Şekli | Tambur Malzemesi | Davul Tipi | Tambur Ebatı | Yükleme kapasitesi | Davul Aksiyonu | Davul Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F89815A5 | pil | Çelik | Kapalı | 55 gal. | 2000 lbs. | Kelepçe, Döndürme, Eğme | 1 | €23,277.75 | TEKLİF TALEBİ
| |
F89703 | pil | Elyaf, Plastik, Çelik | Kapalı | 30 gal. , 55 gal. 85 litre | 2000 lbs. | Kelepçe, Döndür | 1 | €16,643.38 | TEKLİF TALEBİ
| |
F89702 | Manuel, Mekanik Otomatik | Elyaf, Plastik, Çelik | Kapalı | 30 gal. , 55 gal. 85 litre | 2000 lbs. | Kelepçe, Döndür | 1 | €11,747.73 | TEKLİF TALEBİ
| |
F89701 | pil | Çelik | Kapalı | 55 gal. | 2000 lbs. | Kelepçe, Eğim | 1 | €14,882.35 | TEKLİF TALEBİ
| |
F89700 | Manuel, Mekanik Otomatik | Elyaf, Plastik, Çelik | Kapalı | 30 gal. , 55 gal. 85 litre | 2000 lbs. | Kelepçe, Eğim | 1 | €9,966.68 | TEKLİF TALEBİ
| |
F89704 | Manuel, Mekanik Otomatik | Elyaf, Plastik, Çelik | Kapalı | 30 gal. , 55 gal. 85 litre | 2000 lbs. | Kelepçe | 1 | €6,404.61 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00