VALLEY CRAFT F89838A2 Tambur Kaldırıcı Taşınabilir 1000 lbs 55 galon
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Taşınabilir Kaldırma |
tekerler | (2) 5 "x 2" Poliüretan |
İnşaat | Çelik |
Çap | 14 ila 24 " |
Davul Kapasitesi | 55 gal. |
Tambur Dönüşü | 360 Dereceleri |
Bitiş | Powerder Kaplamalı |
Yükleme kapasitesi | 1000 lb |
Maks. Alan sayısı Kaldırma | 71 " |
Davul Sayısı | 1 |
Toplam yükseklik | 78 " |
Uzunluk | 47 " |
toplam Genişlik | 32 " |
rotasyon | 360 Dereceleri |
Dönüş açısı | 360 Dereceleri |
Tip | Taşınabilir |
Gerilim | 24 |
Tekerlekler | (2) 5x2 "Sert ve 12" Döner Poliüretan |
Gemi ağırlığı (kg) | 342.01 |
Gemi yüksekliği (cm) | 210.82 |
Gemi uzunluğu (cm) | 104.14 |
Gemi genişliği (cm) | 215.9 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Çap | Toplam yükseklik | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
F80145A8 | 18 ila 28 " | 90 " | 71 " | €36,754.88 | TEKLİF TALEBİ
| |
F80146A9 | 18 ila 28 " | 78 " | 71 " | €29,524.69 | TEKLİF TALEBİ
| |
F80143A6 | 18 ila 28 " | 90 " | 59 " | €27,555.94 | TEKLİF TALEBİ
| |
F80144A7 | 18 ila 28 " | 78 " | 59 " | €29,384.33 | TEKLİF TALEBİ
| |
F89831A4 | 14 ila 24 " | 90 " | 51 " | €29,228.06 | TEKLİF TALEBİ
| |
F89832A5 | 14 ila 24 " | 78 " | 51 " | €29,120.40 | TEKLİF TALEBİ
| |
F89837A1 | 14 ila 24 " | 90 " | 47 " | €26,504.23 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00