VAUGHAN 200PF Çekiç Ucu 2 İnç Plastik
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çekiç Ucu |
Renk | Beyaz |
Çekiçlere Uygun | 4GB47 |
Sertlik | Zor |
İpucu Dia. | 2 In. |
Uç Malzemesi | Plastik |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.07 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 5.08 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 3926909980 |
Menşe Ülkesi | GB |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00