VAUGHAN FS16 Pençe Çekiç Fiberglas 16 Oz
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pençe çekiç |
Yüz | pürüzsüz |
Yüz Çapı | 1 1 / 8 " |
Handle | Fiberglas |
Baş Malzemesi | Yüksek Karbonlu Çelik |
Baş Ağırlığı | 16 oz. |
Uzunluk | 13.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.77 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.6 |
Gemi uzunluğu (cm) | 38.86 |
Gemi genişliği (cm) | 14.73 |
HS kodu | 8205203000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00