VAUGHAN SDF48F Mühendis Çekiç Çelik 3 Lb 15-1/4 İnç
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mühendis Çekiç |
Handle | Fiberglas |
Kafa uzunluğu | 4.75 " |
Baş Malzemesi | Çelik |
Baş Ağırlığı | 3 lb |
Kafa Genişliği | 1.5 " |
Uzunluk | 15.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 38.74 |
Gemi genişliği (cm) | 12.07 |
HS kodu | 8205203000 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00