VAUGHAN SDF64F Mühendis Çekiç Çelik 4 Lb 15-1/2 İnç
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mühendis Çekiç |
Handle | Fiberglas |
Kafa uzunluğu | 5" |
Baş Malzemesi | Çelik |
Baş Ağırlığı | 4 lb |
Kafa Genişliği | 1.75 " |
Uzunluk | 15.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.45 |
Gemi uzunluğu (cm) | 39.37 |
Gemi genişliği (cm) | 12.7 |
HS kodu | 8205206000 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00