Vaughan Sh125 | Bölünmüş Kafa Ham Deri Çekiç 16 Ons Hickory | 6clu0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VAUGHAN SH125 Split Head Rawhide Hammer 16 Ons Hickory | AE8CYN 6CLU0

VAUGHAN SH125 Bölünmüş Kafalı Ham Deri Çekiç 16 Ons Hickory

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8CYN Model: SH125Çapraz Referans: 6CLU0

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€75.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bölünmüş Kafa Çekiç
RenkKahverengi
HandleKuzey Amerika cevizi
Renk TaşıDoğal (Madenden)
Kolu MalzemeKuzey Amerika cevizi
SertlikOrta
Kafa uzunluğu4 1 / 2 "
Baş Ağırlığı16 oz.
Kıvılcım çıkarmazYok hayır
Uzunluk11 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
İpucu Dia.1-1 / 4 inç
Uç Malzemesiham deri
Uç TipiOrta
TipDeğiştirilebilir İpucu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)28.7
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8205203000
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHandleKafa uzunluğuBaş AğırlığıUzunlukTipÜcret
VAUGHAN SH175 Yarıklı Çekiç Rawhide 3Lb Ahşap | AD7RPT 4 GB46 SH175Ahşap5.5 "48 oz.12.75 "Bölünmüş Kafa€96.06
VAUGHAN SH200 Yarıklı Çekiç Rawhide 4Lb Ahşap | AD7RPU 4 GB47 SH200Ahşap5.75 "64 oz.13.75 "Bölünmüş Kafa€112.43
VAUGHAN SH275 Yarıklı Çekiç Rawhide 7Lb Ahşap | AD7RPV 4 GB48 SH275Ahşap6.5 "112 Oz.15.75 "Bölünmüş Kafa€179.62
VAUGHAN SH150 Bölünmüş Kafalı Rawhide Çekiç 24 Ons Hickory | AE8CYP 6CLU1 SH150Kuzey Amerika cevizi5"24 oz.12 "Değiştirilebilir İpucu€83.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VAUGHAN SH125 Bölünmüş Kafalı Ham Deri Çekiç 16 Ons Hickory
€75.04 / Adet