Velcro 189645 | Kendinden Kavramalı Askı 3/4 X 12 1/2 Yard Siyah | 5jlh8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VELCRO 189645 Kendinden Kavramalı Kayış 3/4 x 12 1/2 yarda Siyah | AE4DFZ 5JLH8

VELCRO 189645 Kendinden Kavramalı Askı 3/4 x 12 1/2 yarda Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4DFZ Model: 189645Çapraz Referans: 5JLH8
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
€29.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sırt Sırta Askı
Destek MalzemesiPolipropilen, Naylon
RenkSiyah
Alev geciktiriciYok hayır
Kanca ve Döngü TipiKanca ve ilmek
uzunluk12 1/2yd.
ShapeBoy Kesme
Kesme Dayanımı14 psi
genişlik3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.21
Gemi yüksekliği (cm)1.91
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu5806102800
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Telleri veya Kabloları Güvenli Bir Şekilde Demetler

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkuzunlukKesme DayanımıgenişlikÜcret
VELCRO 189755 Kendinden Kavranan Kayış W 1/2 inç x 25 Yard Siyah | AE4DEL 5JLE2 189755Siyah25 yıl.23 psi1 / 2 "€53.04
VELCRO 189645 Kendinden Kavranan Kayış G 3/4 inç x 25 yarda Siyah | AE4DEM 5JLE3 189645Siyah25 yıl.23 psi3 / 4 "€61.83
VELCRO 176064 Kendinden Kavranan Kayış W 3/4 inç x 25 yarda Kırmızı | AE4DEN 5JLE4 176064Kırmızı25 yıl.23 psi3 / 4 "€61.83
VELCRO 189811 Kendinden Kavranan Kayış G 3/4 inç x 25 yarda Beyaz | AE4DEP 5JLE5 189811Beyaz25 yıl.23 psi3 / 4 "€61.83
VELCRO 176062 Kendinden Kavranan Kayış W 3/4 inç x 25 yarda Mavi | AE4DEQ 5JLE6 176062Mavi25 yıl.23 psi3 / 4 "€61.83
VELCRO 176067 Kendinden Kavranan Kayış W3 / 4 inç x 25 yarda Turuncu | AE4DER 5JLE7 176067Portakal25 yıl.23 psi3 / 4 "€61.83
VELCRO 189590 Kendinden Kavranan Kayış W 1 inç x 25 Yard Siyah | AE4DET 5JLE8 189590Siyah25 yıl.23 psi1"€66.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VELCRO 189645 Kendinden Kavramalı Askı 3/4 x 12 1/2 yarda Siyah
€29.26 / Adet