Velcro 192318 | Tekrar Kapatılabilir Kanca Çapı 3/4 Siyah - Pk1028 | 5jlc7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VELCRO 192318 Tekrar Kapatılabilir Kanca Çapı 3/4 Siyah - 1028'li Paket | AE4DDV 5JLC7

VELCRO 192318 Tekrar Kapatılabilir Kanca Çapı 3/4 Siyah - 1028'lık Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4DDV Model: 192318Çapraz Referans: 5JLC7
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
€78.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tekrar Kapatılabilir Bağlantı Elemanları Şekilleri
Yapıştırıcı tipiAkrilik Yapıştırıcı
Destek MalzemesiNaylon
RenkSiyah
Alev geciktiriciYok hayır
Kanca ve Döngü Tipikanca
uzunluk25 yıl.
ShapeDots
Kesme Dayanımı14 psi
genişlik3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)3.18
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)27.94
HS kodu3919905060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikleri: Yüksek Sıcaklık, Yüksek Mukavemet, Basınca Duyarlı, Uzun Ömürlü Naylon

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkuzunlukShapeKesme DayanımıgenişlikÜcret
VELCRO 197579 Tekrar Kapatılabilir Kanca Çapı 3/8 Beyaz - 1800'lük Paket | AE3YBN 5GTT3 197579Beyaz25 yıl.Dots14 psi3 / 8 "€53.52
VELCRO 197578 Tekrar Kapatılabilir Lp Çapı 3/8 Beyaz - 1800'lük Paket | AE3YBP 5GTT4 197578Beyaz25 yıl.Dots14 psi3 / 8 "€53.52
VELCRO 183264 Tekrar Kapatılabilir Kanca Çapı 3/8 Siyah - 1800'lük Paket | AE3YBQ 5GTT5 183264Siyah25 yıl.Dots14 psi3 / 8 "€53.52
VELCRO 196334 Yeniden Kapatılabilir Lp Çapı 3/8 Siyah - 1800'lük Paket | AE3YBR 5GTT6 196334Siyah25 yıl.Dots14 psi3 / 8 "€53.52
VELCRO 192268 Tekrar Kapatılabilir Kanca Çapı 1/2 Beyaz - 1440'lık Paket | AE3YBT 5GTT7 192268Beyaz25 yıl.Dots14 psi1 / 2 "€57.42
VELCRO 192245 Tekrar Kapatılabilir Lp Çapı 1/2 Beyaz - 1440'lık Paket | AE3YBU 5GTT8 192245Beyaz25 yıl.Dots14 psi1 / 2 "€57.42
VELCRO 194122 Tekrar Kapatılabilir Kanca Çapı 1/2 Siyah - 1440'lık Paket | AE3YBV 5GTT9 194122Siyah25 yıl.Dots14 psi1 / 2 "€57.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VELCRO 192318 Tekrar Kapatılabilir Kanca Çapı 3/4 Siyah - 1028'lık Paket
€78.88 / Adet