Velcro 90800 | Gri 1x4 İnç - Pk5 | 6pxv8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VELCRO 90800 Gri ​​1x4 İnç - 5'li Paket | AF2BTH 6PXV8

VELCRO 90800 Gri ​​1x4 İnç - 5'li Paket

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF2BTH Model: 90800Çapraz Referans: 6PXV8
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
€8.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tekrar Kapatılabilir Bağlantı Elemanları Şekilleri
Yapıştırıcı tipiKauçuk Yapıştırıcı
Destek MalzemesiNaylon
RenkGri
Alev geciktiriciYok hayır
Kanca ve Döngü TipiKanca ve ilmek
uzunluk4"
ShapeDikdörtgen
Kesme Dayanımı25 psi
genişlik1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)19.3
Gemi genişliği (cm)14.73
HS kodu5806102400
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikleri: Agresif Kalıplı Kanca ve Halka, İç / Dış Mekan Kullanımı Su ve UV Dayanımlı Yapıştırıcı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkuzunlukShapeKesme DayanımıgenişlikÜcret
VELCRO 197579 Tekrar Kapatılabilir Kanca Çapı 3/8 Beyaz - 1800'lük Paket | AE3YBN 5GTT3 197579Beyaz25 yıl.Dots14 psi3 / 8 "€45.05
VELCRO 197578 Tekrar Kapatılabilir Lp Çapı 3/8 Beyaz - 1800'lük Paket | AE3YBP 5GTT4 197578Beyaz25 yıl.Dots14 psi3 / 8 "€45.05
VELCRO 183264 Tekrar Kapatılabilir Kanca Çapı 3/8 Siyah - 1800'lük Paket | AE3YBQ 5GTT5 183264Siyah25 yıl.Dots14 psi3 / 8 "€45.05
VELCRO 196334 Yeniden Kapatılabilir Lp Çapı 3/8 Siyah - 1800'lük Paket | AE3YBR 5GTT6 196334Siyah25 yıl.Dots14 psi3 / 8 "€45.05
VELCRO 192268 Tekrar Kapatılabilir Kanca Çapı 1/2 Beyaz - 1440'lık Paket | AE3YBT 5GTT7 192268Beyaz25 yıl.Dots14 psi1 / 2 "€48.33
VELCRO 192245 Tekrar Kapatılabilir Lp Çapı 1/2 Beyaz - 1440'lık Paket | AE3YBU 5GTT8 192245Beyaz25 yıl.Dots14 psi1 / 2 "€48.33
VELCRO 194122 Tekrar Kapatılabilir Kanca Çapı 1/2 Siyah - 1440'lık Paket | AE3YBV 5GTT9 194122Siyah25 yıl.Dots14 psi1 / 2 "€48.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VELCRO 90800 Gri ​​1x4 İnç - 5'li Paket
€8.40 / Adet