Velcro 91365 | Gri 10 Feet X 1 In | 6pxw0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VELCRO 91365 Gri 10 Feet x 1 In | AF2BTK 6PXW0

VELCRO 91365 Gri 10 Ayak x 1 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2BTK Model: 91365Çapraz Referans: 6PXW0
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
€30.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tekrar Kapatılabilir Bağlantı Elemanları Şekilleri
Yapıştırıcı tipiKauçuk Yapıştırıcı
Destek MalzemesiNaylon
RenkGri
Alev geciktiriciYok hayır
Kanca ve Döngü TipiKanca ve ilmek
uzunluk10ft.
Shapeşerit
Kesme Dayanımı25 psi
genişlik1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)16
Gemi genişliği (cm)16
HS kodu5806102400
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikleri: Agresif Kalıplı Kanca ve Halka, İç / Dış Mekan Kullanımı Su ve UV Dayanımlı Yapıştırıcı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkuzunlukShapeKesme DayanımıgenişlikÜcret
VELCRO 197579 Tekrar Kapatılabilir Kanca Çapı 3/8 Beyaz - 1800'lük Paket | AE3YBN 5GTT3 197579Beyaz25 yıl.Dots14 psi3 / 8 "€53.52
VELCRO 197578 Tekrar Kapatılabilir Lp Çapı 3/8 Beyaz - 1800'lük Paket | AE3YBP 5GTT4 197578Beyaz25 yıl.Dots14 psi3 / 8 "€53.52
VELCRO 183264 Tekrar Kapatılabilir Kanca Çapı 3/8 Siyah - 1800'lük Paket | AE3YBQ 5GTT5 183264Siyah25 yıl.Dots14 psi3 / 8 "€53.52
VELCRO 196334 Yeniden Kapatılabilir Lp Çapı 3/8 Siyah - 1800'lük Paket | AE3YBR 5GTT6 196334Siyah25 yıl.Dots14 psi3 / 8 "€53.52
VELCRO 192268 Tekrar Kapatılabilir Kanca Çapı 1/2 Beyaz - 1440'lık Paket | AE3YBT 5GTT7 192268Beyaz25 yıl.Dots14 psi1 / 2 "€57.42
VELCRO 192245 Tekrar Kapatılabilir Lp Çapı 1/2 Beyaz - 1440'lık Paket | AE3YBU 5GTT8 192245Beyaz25 yıl.Dots14 psi1 / 2 "€57.42
VELCRO 194122 Tekrar Kapatılabilir Kanca Çapı 1/2 Siyah - 1440'lık Paket | AE3YBV 5GTT9 194122Siyah25 yıl.Dots14 psi1 / 2 "€57.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VELCRO 91365 Gri 10 Ayak x 1 İnç
€30.33 / Adet