Velvac 022028 | Hava Montaj Seti 52 İnç Gri | 35nl16 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VELVAC 022028 Hava Montaj Seti 52 inç Gri | AH4WPE 35NL16

VELVAC 022028 Hava Montaj Seti 52 inç Gri

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4WPE Model: 022028Çapraz Referans: 35NL16
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
€33.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Montaj Seti
RenkGri
uzunluk52 "
MalzemeNaylon
Dış Çap.1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-25 Derece ila 200 Derece F
TipSarmal, Soğuk Hava

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)6.35
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkuzunlukDış Çap.Sıcaklık. menzilÜcret
VELVAC 022639 Hava Montaj Seti 15 fit Kırmızı/Mavi | AH4WPB 35NL13 022639Kırmızı mavi15ft.1 / 2 "-85 Derece ila 200 Derece F€139.78
VELVAC 022636 Hava Montaj Seti 15 fit Naylon | AH4WPC 35NL14 022636Kırmızı mavi15ft.1 / 2 "-85 Derece ila 200 Derece F€139.78
VELVAC 022638 Hava Montaj Seti 15 fit Mavi | AH4WPD 35NL15 022638Mavi15ft.1 / 2 "-85 Derece ila 200 Derece F€73.54
VELVAC 022641 Hava Montaj Seti 15 ayak FMVSS 106 | AH4WPF 35NL17 022641Mavi15ft.1 / 2 "-85 Derece ila 200 Derece F€78.96
VELVAC 022640 Hava Montaj Seti 15 fit Pirinç Uçlar | AH4WPG 35NL18 022640Kırmızı15ft.1 / 2 "-85 Derece ila 200 Derece F€73.54
VELVAC 022637 Hava Tertibatı Seti 15 fit Kırmızı | AH4WPH 35NL19 022637Kırmızı15ft.1 / 2 "-85 Derece ila 200 Derece F€73.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VELVAC 022028 Hava Montaj Seti 52 inç Gri
€33.14 / Adet