Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VELVAC 100136 Hava Silindirli Hava 3-1 / 2 İnç Delik Çatalı | AG9PHU 21DH76

VELVAC 100136 Hava Silindiri Hava 3-1/2 İnç Delik Çatal

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9PHU Model: 100136Çapraz Referans: 21DH76
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
€340.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde MalzemesiAlüminyum
Delik Dia.3.5 "
Silindir tipiİtme / Çekme
Uç Kapağı MalzemesiAlüminyum
BitişFırçalı
Manyetik PistonEvet
Maks. Yük769.5 lb
Maks. Basınç100 psi
dağçatal
Uzunluk18.43 "Geri çekildi
Piston MalzemesiÇift Etkili Buna-N Emralon Kaplı
Piston Mili MalzemesiMetal
Pivot Deliği Çapı1 / 2 "
Bağlantı noktası boyutu1 / 4-18NPTF
Çubuk Dia.5 / 8 "
Çubuk Diş Uzunluğu1.75 "
Çubuk Diş Boyutu5/8 "-18 UNF
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukÇift Etkili
Bahar Geri Çekme Kuvveti962 / 918 lb
Inme8.68 "
Sıcaklık. menzil-60 K
Rot MalzemesiMetal
Tüp malzemesiAlüminyum

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.15
Gemi yüksekliği (cm)51.05
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)11.43
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.Maks. YükUzunlukBağlantı noktası boyutuInmeÜcret
VELVAC 100122 Hava Silindirli Hava 2-1 / 2 İnç Delik Çatalı | AG9PHL 21DH69 1001222.5 "386 lb9.89 "Geri Çekildi1 / 4-18NPTF4"€230.69
VELVAC 100123 Hava Silindirli Hava 2-1 / 2 İnç Delik Çatalı | AG9PHM 21DH70 1001232.5 "386 lb11.89 "Geri Çekildi1 / 4-18NPTF6"€243.57
VELVAC 100124 Hava Silindirli Hava 2-1 / 2 İnç Delik Çatalı | AG9PHN 21DH71 1001242.5 "386 lb13.89 "Geri Çekildi1 / 4-18NPTF8"€228.72
VELVAC 100131 Hava Silindirli Hava 3-1 / 2 İnç Delik Çatalı | AG9PHR 21DH74 1001313.5 "769.5 lb13.6 "Geri Çekildi1/4 "-18 NPTF6.68 "€321.90
VELVAC 100132 Hava Silindirli Hava 3-1 / 2 İnç Delik Çatalı | AG9PHT 21DH75 1001323.5 "769.5 lb15.6 "Geri Çekildi1/4 "-18 NPTF8.68 "€371.15
VELVAC 100137 Hava Silindirli Hava 3-1 / 2 İnç Delik Çatalı | AG9PHV 21DH77 1001373.5 "769.5 lb15.6 "Geri Çekildi1 / 4-18NPTF8.68 "€296.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VELVAC 100136 Hava Silindiri Hava 3-1/2 İnç Delik Çatal
€340.48 / Adet