Velvac 30124 | Isıyla Daralan Hd Maça Kırmızı 22 - 18 Awg Pk10 | 21dg96 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VELVAC 30124 Isıyla Daralan Hd Maça Kırmızı 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HPR 21DG96

VELVAC 30124 Isıyla Daralan Hd Maça Kırmızı 22 - 18 Awg Pk10

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7HPR Model: 30124Çapraz Referans: 21DG96
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
€17.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çatal Terminali
Renk koduKırmızı
Bağlantı MalzemesiBakır
Bağlantı Türükıvrım
İzolasyon RengiKırmızı
Yalıtım TipiNaylon / Poliolefin
Maks. Sıcaklık.90 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk1.25 "
Dikişbrazed
Damızlık Boyutu#10
Terminal TürüStandart
Tel Aralığı22 ila 18 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8536904000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenk koduUzunlukDamızlık BoyutuTel AralığıÜcret
VELVAC 30122 Isıyla Daralan Hd Maça Kırmızı 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HPQ 21DG95 30122Kırmızı1.35 "#622 ila 18 AWG€15.75
VELVAC 30324 Isıyla Daralan Hd Maça Mavi 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HQC 21DH07 30324Mavi1.25 "#1016 ila 14 AWG€19.64
VELVAC 30424 Isıyla Daralan Hd Maça Sarı 12 - 10awg Pk10 | AF7HQN 21DH17 30424Sarı1.6 "#1012 ila 10 AWG€18.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VELVAC 30124 Isıyla Daralan Hd Maça Kırmızı 22 - 18 Awg Pk10
€17.82 / Adet