Velvac 30169 | Erkek Isıyla Daralan Mermi 22 - 18 Awg Pk10 | 21dg97 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VELVAC 30169 Erkek Isı Büzüşmeli Mermi 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HPT 21DG97

VELVAC 30169 Erkek Isıyla Daralan Mermi 22 - 18 Awg Pk10

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7HPT Model: 30169Çapraz Referans: 21DG97

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€19.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Bağlantıyı Kes
Namlu İçinde Dia.0.062 "
Renk koduKırmızı
Bağlantı MalzemesiBakır
Bağlantı Türükıvrım
YalıtımHer Şey Dahil
İzolasyon RengiKırmızı
Yalıtım TipiIsıyla Daralan Naylon / Poliolefin
Maks. Sıcaklık.90 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk1.35 "
Dikişbrazed
Sekme Boyutu0.020 "0.187 x"
Tel Aralığı22 ila 18 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8536904000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNamlu İçinde Dia.Renk kodu+UzunlukSekme BoyutuTel AralığıÜcret
VELVAC 30179 Dişi Isıyla Daralan Mermi 22-18 Awg Pk10 | AF7HPU 21DG98 301790.062 "KırmızıKadın Bullet Bağlantıyı Kes1.48 "0.156 "22 ila 18 AWG€19.18
VELVAC 30369 Erkek Isıyla Daralan Mermi Mavi Pk 10 | AF7HQD 21DH08 303690.097 "MaviErkek Bullet Bağlantıyı Kes1.35 "0.156 "16 ila 14 AWG€17.23
VELVAC 30379 Dişi Isıyla Daralan Bullet Mavi Pk 10 | AF7HQE 21DH09 303790.097 "MaviKadın Bullet Bağlantıyı Kes1.42 "0.156 "16 ila 14 AWG€18.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VELVAC 30169 Erkek Isıyla Daralan Mermi 22 - 18 Awg Pk10
€19.01 / Adet