Velvac 30314 | Halka Terminali 16 - 14 Awg Pk10 | 21dh03 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VELVAC 30314 Halka Terminal 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HPY 21DH03

VELVAC 30314 Halka Terminal 16 - 14 Awg Pk10

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7HPY Model: 30314Çapraz Referans: 21DH03
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
€11.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Halka Terminali
Bağlantı MalzemesiBakır
İzolasyon RengiMavi
Yalıtım TipiNaylon / Poliolefin
Maks. Sıcaklık.90 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk1.35 "
Dikişbrazed
Damızlık Boyutu#10
Terminal bağlantısıkıvrım
Tel Aralığı16 ila 14 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8536904000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYalıtım TipiUzunlukDamızlık BoyutuÜcret
VELVAC 3131M Halka Terminal 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HMP 21DG46 3131MPoliolefin1.15 "# 6, # 8 ve # 10€13.86
VELVAC 37313 Halka Terminal 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HNN 21DG70 37313Isı Büzüşmeli1.3 "#8€14.83
VELVAC 37314 Halka Terminal 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HNP 21DG71 37314Isı Büzüşmeli1.35 "#10€15.08
VELVAC 37315 Halka Terminal 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HNQ 21DG72 37315Isı Büzüşmeli1.47 "1 / 4 "€15.09
VELVAC 37316 Halka Terminal 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HNR 21DG73 37316Isı Büzüşmeli1.42 "5 / 16 "€14.54
VELVAC 37317 Halka Terminal 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HNT 21DG74 37317Isı Büzüşmeli1.5 "3 / 8 "€14.74
VELVAC 30312 Halka Terminal 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HPX 21DH02 30312Naylon / Poliolefin1.35 "#6€16.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VELVAC 30314 Halka Terminal 16 - 14 Awg Pk10
€11.71 / Adet