Velvac 30330 | Alın Ekleme Konnektörü 16-14awg Mavi Pk10 | 21dg88 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VELVAC 30330 Uç Ekleme Konnektörü 16-14awg Mavi Pk10 | AF7HPH 21DG88

VELVAC 30330 Alın Ekleme Konnektörü 16-14awg Mavi Pk10

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7HPH Model: 30330Çapraz Referans: 21DG88
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
€20.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ek Konektörü
Namlu İçinde Dia.0.097 "
Renk koduMavi
Bağlantı MalzemesiBakır
Bağlantı Türükıvrım
Bağlayıcı TipiPopo Ekleme
İzolasyon RengiMavi
Yalıtım TipiNaylon ve Poliolefin
Maks. Sıcaklık.90 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk1.975 "
Dikişbrazed
Tel Aralığı16 AWG - 14 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8536904000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNamlu İçinde Dia.Renk koduUzunlukTel AralığıÜcret
VELVAC 30130 Uç Ekleme Konnektörü 22-18 Awg Kırmızı Pk10 | AF7HPG 21DG87 301300.062 "Kırmızı2.040 "22 AWG - 18 AWG€19.94
VELVAC 30430 Uç Ekleme Konnektörü 12-10 Awg Yel Pk10 | AF7HPJ 21DG89 304300.142 "Sarı2.25 "12 AWG - 10 AWG€23.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VELVAC 30330 Alın Ekleme Konnektörü 16-14awg Mavi Pk10
€20.17 / Adet