Velvac 35530 | Alın Ekleme Konnektörü Pembe Pk 10 | 21dg52 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VELVAC 35530 Uç Ekleme Konnektörü Pembe Pk 10 | AF7HMW 21DG52

VELVAC 35530 Alın Ekleme Konnektörü Pembe Pk 10

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7HMW Model: 35530Çapraz Referans: 21DG52
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
€65.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ek Konektörü
Namlu İçinde Dia.0.145 "0.177 için"
Renk koduPembe
Bağlantı MalzemesiBakır
Bağlantı Türükıvrım
Bağlayıcı TipiPopo Ekleme
İzolasyon RengiPembe
Yalıtım TipiPoliolefin
Maks. Sıcaklık.90 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk1.825 "
Dikişbrazed
Tel Aralığı12 AWG - 10 AWG ve 8 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8536904000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNamlu İçinde Dia.Renk koduUzunlukTel AralığıÜcret
VELVAC 35330 Uç Ekleme Konnektörü Mavi Pk 10 | AF7HMU 21DG50 353300.064 "0.092 için"Mavi1.475 "22 AWG - 18 AWG ve 16 AWG - 14 AWG€38.76
VELVAC 35430 Uç Ekleme Konnektörü 16-14 Awg Yel Pk10 | AF7HMV 21DG51 354300.094 "0.137 için"Sarı1.675 "16 AWG - 14 AWG ve 12 AWG - 10 AWG€43.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VELVAC 35530 Alın Ekleme Konnektörü Pembe Pk 10
€65.94 / Adet