Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VELVAC 37114 Halka Terminal 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HNK 21DG67

VELVAC 37114 Halka Terminal 22 - 18 Awg Pk10

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7HNK Model: 37114Çapraz Referans: 21DG67
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
€14.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Halka Terminali
Bağlantı MalzemesiBakır
İzolasyon RengiKırmızı
Yalıtım TipiIsı Büzüşmeli
Maks. Sıcaklık.90 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk1.3 "
Dikişbrazed
Damızlık Boyutu#10
Terminal bağlantısıkıvrım
Tel Aralığı22 ila 18 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8536904000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYalıtım TipiUzunlukDamızlık BoyutuÜcret
VELVAC 3111M Halka Terminal 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HMN 21DG45 3111MPoliolefin1.15 "# 6, # 8 ve # 10€12.69
VELVAC 37112 Halka Terminal 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HNH 21DG65 37112Isı Büzüşmeli1.25 "#6€14.02
VELVAC 37113 Halka Terminal 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HNJ 21DG66 37113Isı Büzüşmeli1.3 "#8€13.86
VELVAC 37115 Halka Terminal 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HNL 21DG68 37115Isı Büzüşmeli1.48 "1 / 4 "€14.03
VELVAC 37116 Halka Terminal 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HNM 21DG69 37116Isı Büzüşmeli1.52 "5 / 16 "€17.96
VELVAC 30112 Halka Terminal 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HPK 21DG90 30112Naylon / Poliolefin1.35 "#6€19.62
VELVAC 30114 Halka Terminal 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HPL 21DG91 30114Naylon / Poliolefin1.35 "#10€15.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VELVAC 37114 Halka Terminal 22 - 18 Awg Pk10
€14.00 / Adet